強力ラバーマグネット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61119923 品番 C-200-3
販売価格(税込) ¥829
販売価格(税別)
754

裏面に感圧接着剤付切断加工が容易です。
N・S極を交互に並べていますので、保磁力が強力

寸法W(mm)25.4 寸法t(mm)0.8 吸着力(N)2.2/20mm 用途冷蔵庫・分電盤 材質合成ゴム-フェライト磁石(ブラウン)、異方性ラバーマグネット 質量(g)77 使用温度範囲(℃)-20〜70 タキゲンコード20504

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:407

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする