寸法D(Φmm)10
寸法H1(mm)50
寸法H2(mm)20
寸法H3(mm)17
寸法H4(mm)14
寸法H5(mm)10
寸法L1(mm)90
寸法L2(mm)30
寸法L3(mm)10
寸法L4(mm)30
寸法L5(mm)15
寸法L6(mm)75
寸法L7(mm)50
寸法W1(mm)45
寸法W2(mm)35
寸法W3(mm)45
寸法W4(mm)12
寸法t1(mm)3
寸法t2(mm)4
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
用途屋外用制御盤・屋外用分電盤・船舶用機器
質量(g)390
ねじ寸法MM10
材質(ボルト)ステンレス(SUS304)
材質(ナット)ステンレス(SUS304)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード20508