TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ねじ
TAKIGEN(タキゲン)の 小ねじ
TAKIGEN(タキゲン)の 端子ねじ
接地端子(2-M8)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法M
M8
注文コード
61120072
品番
C-209-2
販売価格(税込)
¥585
販売価格(税別)
¥
532
バスケットに入れる
この商品は
寸法L1・寸法M
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
用途
配分電盤・キュービクル
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)、接続部は銅ブスバー(C1100BB)
質量(g)
90
表面仕上げ
銅めっき
寸法M
M8
タキゲンコード
20513