TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ねじ
TAKIGEN(タキゲン)の 小ねじ
TAKIGEN(タキゲン)の 端子ねじ
接地端子(3-M6)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61120203
品番
C-209-33
販売価格(税込)
¥530
販売価格(税別)
¥
482
バスケットに入れる
用途
配分電盤・キュービクル
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)、接続部は銅ブスバー(C1100BB)
質量(g)
52
寸法L1(mm)
55
寸法t(mm)
6
寸法L2(mm)
45
寸法W(mm)
15
寸法P(mm)
15
表面仕上げ
銅めっき
寸法M
M6
タキゲンコード
23540