TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ねじ
TAKIGEN(タキゲン)の 小ねじ
TAKIGEN(タキゲン)の 端子ねじ
接地端子(3-M10)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61120228
品番
C-209-35
販売価格(税込)
¥1,631
販売価格(税別)
¥
1,483
バスケットに入れる
用途
配分電盤・キュービクル
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)、接続部は銅ブスバー(C1100BB)
質量(g)
192
寸法L1(mm)
85
寸法t(mm)
10
寸法L2(mm)
75
寸法W(mm)
25
寸法P(mm)
25
表面仕上げ
銅めっき
寸法M
M0
タキゲンコード
23542