TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ねじ
TAKIGEN(タキゲン)の 小ねじ
TAKIGEN(タキゲン)の 端子ねじ
接地端子(4-M5)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61120237
品番
C-209-41
販売価格(税込)
¥601
販売価格(税別)
¥
546
バスケットに入れる
用途
配分電盤・キュービクル
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)、接続部は銅ブスバー(C1100BB)
質量(g)
62
寸法t(mm)
5
表面仕上げ
銅めっき
寸法M
M5
タキゲンコード
23667