接地端子用グリーンボルト

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61120273 品番 C-209CS-M5×10
販売価格(税込) ¥25
販売価格(税別)
23
材質黄銅線(C2700W) 表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装(グリーン) 寸法L1(mm)10 寸法L2(mm)3.5 寸法S(mm)8 寸法W(mm)1.2 寸法MM5 タキゲンコード23838

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61120325
2025-07-21
用途:
部品に
TOGA販売課 様 (その他業種)

なかなか緑に塗装されたアースネジはないので
助かりました。
2個買いました。

対象商品:
61120307
2024-04-15
用途:
高圧ケーブルの接地端子の交換用に使用

プラスねじとレンチの両方が使えて狭い場所での作業性が良くてP鍋のようにネジが舐めてもレンチが使えるので安心です。

2023-02-17
用途:
導電性の良いアースボルト車のメンテナンスに

アースポイントの接点不良メンテナンスに使用しました。
導電性が良く、快調になりました!
アースボルト最高です!

対象商品:
61120298
2021-07-30
用途:
アースポイントのボルト交換
その他業種

必要最低限の個数分バラ売りで買えるのは助かります。
必要になったらまたリピートしたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
61120298
2023-10-23
用途:
高圧受電ケーブルのシールド線端末
電気・ガス・熱供給・水道業

既存の黄銅製のプラスネジの部分が広すぎてよくなめてしまうので全部取替していっている

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする