C-209SF-M8×16 鉄製グリーンボルト(セムス仕様) TAKIGEN(タキゲン) 61120377

C-209SF-M8×16 鉄製グリーンボルト(セムス仕様) TAKIGEN(タキゲン) 61120377
C-209SF-M8×16 鉄製グリーンボルト(セムス仕様) TAKIGEN(タキゲン) 61120377

鉄製グリーンボルト(セムス仕様)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法MM8
寸法L1(mm)16
内容量1個注文コード61120377品番C-209SF-M8×16
販売価格(税込)¥48
販売価格(税別)
44

セムス仕様の為、取付けの作業性が向上します。
商品取付時にはスパナまたはプラス・マイナスドライバーどちらでも取付が可能です。
雌ねじ側にザグリ加工無しで最後までボルトを締める事ができます。
黄銅製グリーンボルトの指定がある場合はC-209-M、C-209CS-Mをご使用ください。

用途
配分電盤・キュービクル・接地端子を有する機器
材質冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)表面仕上げねじ・ワッシャー:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、頭部:アクリル系樹脂焼付塗装(グリーン)寸法L1(mm)16寸法L2(mm)5.5寸法L3(mm)7.2寸法W(mm)1.7寸法D(Φmm)18寸法S(mm)13寸法MM8質量(g)13.31タキゲンコード24531
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61120377
2019-08-14
用途: オートバイのパーツ取り付け
BONSAI MOTORCYCLE

ネジやワッシャを個別に購入するより良いですね。長さが選べれたらさらに良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする