TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ねじ
TAKIGEN(タキゲン)の つまみねじ
封印ビス(M4、首下長L1=10)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61120395
品番
C-210-6
販売価格(税込)
¥47
販売価格(税別)
¥
43
バスケットに入れる
材質
快削黄銅棒(C3604BD)
寸法M
M4
質量(g)
1.2
寸法L1(mm)
10
寸法D(Φmm)
5
寸法L2(mm)
5
寸法L3(mm)
3
ねじ寸法M
M4
表面仕上げ
ニッケルめっき(MBNi)
タキゲンコード
20520