TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の ラッチ
超大型アジャストファスナー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61120465
品番
C-236
販売価格(税込)
¥4,330
販売価格(税別)
¥
3,936
バスケットに入れる
締代が調整できます。
締付け力が優れています。
用途
大型筺体の蓋止め・コンテナ・工作機械
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)
760
引張強度(kN)
1.96
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
21416