TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の キャッチ
TAKIGEN(タキゲン)の キャッチクリップ、パチン錠、ファスナー
大型丸落し(丸棒全長L300)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61120474
品番
C-247-2
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
材質
熱間圧延鋼板(SPHC)
用途
門扉・屋外用キュービクル
質量(g)
485
寸法L(mm)
300
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
20591