TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の キャッチ
TAKIGEN(タキゲン)の キャッチクリップ、パチン錠、ファスナー
プッシュボルト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61120492
品番
C-255-2
販売価格(税込)
¥1,498
販売価格(税別)
¥
1,362
バスケットに入れる
施錠・解錠がワンタッチでできます。
材質
亜鉛合金(ZDC)
用途
通信機器・事務機器・ドア
質量(g)
95
表面仕上げ
梨地クロムめっき(MZCr)
タキゲンコード
21556