メタルグラウンディングクランプ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61120526 品番 CP-260-4
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月4日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込) ¥37
販売価格(税別)
34

電子機器に使用される各種ケーブルの固定と伝導ノイズのグラウンディングが同時に行えます。
本体のポリアミド樹脂全面に均一な無電解めっきがされていますので、抜群のシールド効果に優れ、擦れても十分な耐久性を持っています。
安定した低い接触抵抗値が得られます。
ローコストで、かつ軽量化ができ柔軟性もありますので、作業性が向上します。また、ケーブルに傷つけることもありません。
UL規格UL94V-2認定品です。

寸法D(Φmm)6.8 寸法L1(mm)11 寸法L2(mm)4.8 寸法W(mm)9.6 寸法d(mm)4.3 寸法t(mm)1 用途OA機器、パソコン、コンピュータ及び周辺機器、無線機器、医療機器、各種筐体 材質ポリアミド6(PA6) 接触抵抗(Ω)0.08 適合ケーブル(Φmm)5.9〜6.9 表面仕上げ無電解めっき(銅、ニッケル) タキゲンコード24390

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする