ロック付ドライバー錠

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61120702 品番 C-286-1
販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829

マイナスドライバー等で簡単に開閉操作ができます。
施錠時と解錠時にロック機構が働いて、止め金が動くのを防止します。施・解錠は中央部を押してから動かしてください。
止め金をセットしたままで、取付けが可能です。

材質亜鉛合金(ZDC) 質量(g)53 寸法L1(mm)7 寸法t(mm)2.3 寸法D1(Φmm)25 寸法D2(Φmm)19.5 寸法L2(mm)13.5 寸法H1(mm)34 寸法H2(mm)22 寸法W1(mm)1.6 寸法W2(mm)17 寸法W3(mm)16 寸法W4(mm)17.2 表面仕上げクロムめっき(MZCr) 寸法MM19 タキゲンコード21857 用途振動機器・車両・工作機械・小型点検口・分電盤

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:349

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする