ロック付ドライバー錠

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61120718 品番 C-286-2
販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779

マイナスドライバー等で簡単に開閉操作ができます。
施錠時と解錠時にロック機構が働いて、止め金が動くのを防止します。施・解錠は中央部を押してから動かしてください。
止め金をセットしたままで、取付けが可能です。

材質亜鉛合金(ZDC) 質量(g)17 寸法L1(mm)4 寸法t(mm)1.6 寸法D1(Φmm)15 寸法D2(Φmm)12.4 寸法L2(mm)10.3 寸法H1(mm)25 寸法H2(mm)17 寸法W1(mm)1.2 寸法W2(mm)10.8 寸法W3(mm)10 寸法W4(mm)11 表面仕上げクロムめっき(MZCr) 寸法MM12 タキゲンコード22168 用途振動機器・車両・工作機械・小型点検口・分電盤

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:349

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする