TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 扉部品
TAKIGEN(タキゲン)の ロック、鍵、キー
コインロックスリム
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
C-289-4 同番(JE2894)
タキゲンコード
21605
注文コード
61120772
品番
C-289-1 同番(JA2891)
販売価格(税込)
¥1,422
販売価格(税別)
¥
1,293
バスケットに入れる
この商品は
鍵・材質・タキゲンコード
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
パネル面からの出っ張りが2mmの薄型タイプです。
鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
スムーズなリバーシブルキー構造
タキゲンコード
21605
材質
C-289-4 同番(JE2894)
表面仕上げ
本体:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
付属品
キー2本・止め金
寸法L1(mm)
11.5
寸法L2(mm)
20.5
寸法L3(mm)
46.5
質量(g)
48
用途
自動販売機・アミューズメント機器・計測機・レジスター