TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 扉部品
TAKIGEN(タキゲン)の ロック、鍵、キー
コインロックスリム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
本体/快削黄銅棒(C3602BD)、キー/黄銅板(C3713P)
タキゲンコード
21613
注文コード
61120806
品番
C-289-5 同番(JF2895)
販売価格(税込)
¥2,420
販売価格(税別)
¥
2,200
バスケットに入れる
この商品は
鍵・材質・タキゲンコード
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
スムーズなリバーシブルキー構造
タキゲンコード
21613
材質
本体/快削黄銅棒(C3602BD)、キー/黄銅板(C3713P)
表面仕上げ
本体:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
付属品
キー2本・止め金
寸法L1(mm)
29.7
寸法L2(mm)
44.3
寸法L3(mm)
56.5
質量(g)
100
用途
自動販売機・アミューズメント機器・計測機・レジスター