TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の ラッチ
スライドラッチ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61120824
品番
C-294 ブラック
販売価格(税込)
¥847
販売価格(税別)
¥
770
バスケットに入れる
アールが付いたソフトデザイン
扉をスライドさせるだけでワンタッチで閉まります。
表面仕上げ
本体/クロムめっき(MZCr)、受け/バレル研磨
用途
船舶・車両・鉄道車両・バスなどのサッシ
材質
本体/亜鉛合金(ZDC)、受座/ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
110
タキゲンコード
22254