ハッチクリップ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61120842 品番 C-297-A-4-1
販売価格(税込) ¥3,149
販売価格(税別)
2,863

丸みのある、人に優しいソフトデザインです。
南京錠で施錠できます。
施錠時取付けビスが外部から見えない安全設計

寸法H1(mm)14.8 寸法H2(mm)18.5 寸法L1(mm)101 寸法L2(mm)16.2 寸法L3(mm)26 寸法L4(mm)42 寸法P1(mm)27 寸法P2(mm)8.2 寸法P3(mm)41 寸法P4(mm)30 寸法W1(mm)37 寸法W2(mm)16.5 材質アルミニウム合金(ADC) アイボリー 用途船舶・ボートのハッチ 質量(g)40 タイプ鍵有 標準色アイボリー 表面仕上げ焼付塗装 寸法MM4用皿穴 タキゲンコード21860

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61120858
2021-11-12
用途:
ふたのロック
倉敷ボートセンター有限会社 様

タイプ鍵なしと書いてますが気が付かず鍵ありのつもりで購入してしまいました。イラストの変更を希望します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パチン錠の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/243_1/
2022-08-10

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする