TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の キャッチ
TAKIGEN(タキゲン)の キャッチクリップ、パチン錠、ファスナー
ハッチクリップ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61120858
品番
CP-297-A-6-2
販売価格(税込)
¥1,014
販売価格(税別)
¥
922
バスケットに入れる
丸みのある、人に優しいソフトデザインです。
施錠時取付けビスが外部から見えない安全設計
寸法H1(mm)
14.8
寸法L1(mm)
69
寸法L2(mm)
16.2
寸法L3(mm)
10
寸法L4(mm)
42
寸法P1(mm)
27
寸法P2(mm)
8.2
寸法P3(mm)
25
寸法P4(mm)
30
寸法W1(mm)
37
寸法W2(mm)
16.5
材質
ポリアミド66(PA66)
色
アイボリー
用途
船舶・ボートのハッチ
質量(g)
20
タイプ
鍵無
標準色
アイボリー
寸法M
M4用皿穴
タキゲンコード
21865