TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 足場周辺機器
TAKIGEN(タキゲン)の グロメット、ゴム足
シリコーン防塵ゴム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タキゲンコード
23324
注文コード
61121244
品番
C-300-B-6-20-Si(1m)
販売価格(税込)
¥1,002
販売価格(税別)
¥
911
バスケットに入れる
この商品は
タキゲンコード
など
74
種類から選べます
他の種類を見る
耐候性・耐熱性・耐寒性・耐薬品性に優れています。
用途
配分電盤・医療用機器・冷蔵庫
材質
シリコーンスポンジ
色
グレー
種類
ゴム足
使用温度範囲(℃)
-40〜200
寸法H(mm)
6
寸法D(Φmm)
-
寸法W(mm)
20
使用周囲温度(℃)
-40〜+200
特性
耐候性・耐熱性・耐寒性・耐薬品性
表面仕上げ
-
タキゲンコード
23324