曜日別特売
C-300-EG-3-10(2m) シーリングパッキン TAKIGEN(タキゲン) 61121664

C-300-EG-3-10(2m) シーリングパッキン TAKIGEN(タキゲン) 61121664
C-300-EG-3-10(2m) シーリングパッキン TAKIGEN(タキゲン) 61121664
C-300-EG-3-10(2m) シーリングパッキン TAKIGEN(タキゲン) 61121664

シーリングパッキン

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法H(mm)3
寸法W(mm)10
材質EPDMの発泡体・合成樹脂粘着剤
EPDMの発泡体・合成樹脂粘着剤
合成ゴムEPDMとブチルゴム混合物の発泡体・合成樹脂粘着剤
内容量1個注文コード61121664品番C-300-EG-3-10(2m)
販売価格(税込)¥164
販売価格(税別)
149

耐候性・耐寒性・耐熱性に優れています。
圧縮荷重が小さいので、構造物を変形させることはありません。
加熱や圧縮の際、発泡体から成分がにじみ出ることはありません。
ソフトなため小さな圧縮力で防塵・防音パッキンとして使用できます。

用途電気機器・住宅・設備機器・船舶・車両・建築・土木材質EPDMの発泡体・合成樹脂粘着剤タイプ半独立半連続発泡体寸法H(mm)3寸法W(mm)10圧縮率(%)限界:80(限界圧縮率以上潰した場合は復元しにくくなります)仕様圧縮硬さ:圧縮率25%で0.39N/cm2、圧縮率50%で0.69N/cm2使用温度範囲(℃)-20~80粘着剤付き標準色ブラック防水性圧縮率70%以上で効果発揮タキゲンコード22746
注意
※採用時には実環境下での適合性を確認してください。
開閉を伴う部位での使用については、使用環境や相手側素材によって密着度が上りすぎ、界面が真空に近い状態になり開閉しにくくなる場合があります。
使用状況相手側素材によりパッキンが相手側に固着する現象が発生した時には、接触面にフッ素等 の非粘着性テープをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61121673
2023-09-19
用途: 製缶品の開閉扉パッキン
NAKAシステック

収縮率が大きいので機械的な誤差を吸収でき便利です。

対象商品 : 61121628
2020-05-09
用途: キャンピングカーの雨漏り修理。
製造業

柔軟性があり、凹凸になじみ気密性バッチリ。テープが張ってあるので使いやすい。

対象商品 : 61121682
2018-08-17
用途: 接触保護面に使用

普通のパッキンよりも柔らかく環境による劣化も少なそうなので満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする