TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の トリム・トリムシール
TAKIGEN(タキゲン)の トリム(片面リップ)
TAKIGEN(タキゲン)の トリム(片面リップ) メーターカット品
自在グロメット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
61121883
品番
CP-300-BW-1(30m)
販売価格(税込)
¥4,246
販売価格(税別)
¥
3,860
バスケットに入れる
パネル穴によるケーブルの損傷を保護します。
スリット付きで様々な穴形状に対応できます。
内側に粘着剤付で確実に取付けることができます。
必要な長さでカットして使用する為、無駄が出ません。
寸法H(mm)
4
寸法T(mm)
0.8
寸法W1(mm)
1
寸法W2(mm)
1.8
寸法W3(mm)
3.4
長さ(m)
30
適合板厚(mm)
1.0〜1.5
用途
配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口
材質(本体)
ポリエチレン(PE)
質量(g)
235
使用温度範囲(℃)
-20〜50
最小曲げ半径(mm)
15
接着剤
スチレン系ホットメルト
タキゲンコード
24213