TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 平面ハンドル
プッシュボタンハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61121917
品番
C-311
販売価格(税込)
¥3,279
販売価格(税別)
¥
2,981
バスケットに入れる
ワンプッシュでハンドルが飛出す平面タイプ
平面状態の時、止め金は回りません。
材質
亜鉛合金(ZDC)
用途
キャビネット・ダストボックス
適合板厚(mm)
3.2〜6(3.2以下の時はワッシャーが必要です)
表面仕上げ
サチライトクロムめっき(MZCr)
タキゲンコード
21495