曜日別特売
CP-314-3 ロータリーロック TAKIGEN(タキゲン) 61121944

CP-314-3 ロータリーロック TAKIGEN(タキゲン) 61121944
CP-314-3 ロータリーロック TAKIGEN(タキゲン) 61121944

ロータリーロック

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法L1(mm)42
内容量1個注文コード61121944品番CP-314-3
販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

耐振動タイプ(レバーを倒すことにより施錠を保持)
あらゆる筐体にジャストフィットするソフトデザイン
防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)

用途
各種筺体の扉や蓋
寸法D1(Φmm)35寸法D2(Φmm)22寸法H1(mm)51寸法H2(mm)28寸法L1(mm)42寸法L2(mm)23.6寸法L3(mm)11寸法L4(mm)11.5寸法P(mm)22.5寸法T4(mm)0~5.5寸法W1(mm)28寸法W2(mm)19.2寸法d1(Φmm)22.5寸法d2(Φmm)5.5寸法t1(mm)2寸法t2(mm)3寸法t3(mm)0~3.5材質(本体)ポリアミド66(PA66)質量(g)45材質(レバー部)アルミニウム合金(ADC)表面仕上げレバー:クロムめっきタキゲンコード21868
注意
※緩み防止剤等、溶剤を使用する際は十分に検証を行ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61121944
2020-04-07
用途: キャンピングカーのガソリン補給時
製造業

既存のカギが錆びていたので、レビューに習って取り付けてみました。若干加工が必要でしたが、スムーズな動作で満足です。

対象商品 : 61121944
2017-11-22
用途: キャンピングカーのガソリン補給時
システックサービス

キャンピングカーのタンクカバーに鍵付きロックがついて居ましたが、ガソリンタンクのキャップに別の鍵が付いている為、カバーに鍵は不要と言う事で、このロータリーロックに交換しました。ノブが折り畳み式の為、車検でも突起物とみなされない為とても良いです。また、筐体が樹脂で作られている為錆る事も無く最適と思われます。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする