スライドカムロック

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61121953 品番 C-315-BN
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月28日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込) ¥867
販売価格(税別)
788

つまみなどを回すことによって止め金が水平にスライドし施錠します。
密閉タイプはつまみを倒すことにより4mm引寄せます。
用途に合せ密閉タイプ・つまみタイプ・コインタイプ・鍵付きタイプの4種類からお選びください。
取付けはクリップ止め・ナット止め(N)の2種類からお選びください。
左右兼用

用途小型情報通信機器(デジタル装置、磁気ディスク装置)のEMI防止用シールドラック 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げサテライトクロムめっき(MZCr) タキゲンコード22829

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61121953
2020-07-01
用途:
物置の扉のツマミの交換
株式会社 シティライフ 様 (建設業・工事業)

受け金物が一緒だと良いです。ツマミ部分がもう少し大きいと良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする