スライドカムロック

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61121978 品番 CP-315-AN-L
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

つまみなどを回すことによって止め金が水平にスライドし施錠します。
密閉タイプはつまみを倒すことにより4mm引寄せます。シールド効果が得られます。
用途に合せ密閉タイプ・つまみタイプ・コインタイプ・鍵付きタイプの4種類からお選びください。
取付けはクリップ止め・ナット止め(N)の2種類からお選びください。
左開き用
つまみを回すことによって止め金が水平にスライドし施錠します。
インジケータ付で施解錠がひと目でわかります。
クリップで簡単に取付けられます。(ナット止めもできます。CP-315ナット)
耐振動タイプ(レバーを倒すことにより施錠・解錠を保持)
折りたためる大きなレバーで操作も簡単です。
突起が少なくあらゆる筐体にジャストフィットするソフトデザイン

用途
小型情報通信機器(デジタル装置、磁気ディスク装置)のEMI防止用シールドラック
通信機器・測定機器
情報通信機器の小型制御盤
材質(本体)AAS樹脂 材質(レバー部)ポリアセタール(POM) 標準色ブラック 材質(ナット)ポリアミド(PA6) タキゲンコード21870

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61121953
2020-07-01
用途:
物置の扉のツマミの交換
株式会社 シティライフ 様 (建設業・工事業)

受け金物が一緒だと良いです。ツマミ部分がもう少し大きいと良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする