TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 扉部品
TAKIGEN(タキゲン)の ロック、鍵、キー
プラスチックビットロック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61122023
品番
CP-316-A
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
樹脂製で軽量です。
取付けはプッシュインタイプで簡単です。
ハンドルはNo.0061-H・No.0062-Hハンドルをご使用ください。(旧CP-316専用ハンドルもご使用できます。)
左右兼用型
用途
小型情報通信機器(デジタル装置、磁気ディスク装置)のEMI防止用シールドラック
通信機器・測定機器
情報通信機器の小型制御盤
材質
ポリアミド(PA6:30G)
標準色
ブラック
適合扉厚(mm)
1.5・1.6・2.0(※2.0mmでの使用はパッキン不可)
タキゲンコード
23636