TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 扉部品
TAKIGEN(タキゲン)の ロック、鍵、キー
プラロック(レバータイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61122032
品番
CP-317-1
販売価格(税込)
¥195
販売価格(税別)
¥
177
バスケットに入れる
小扉用に開発された軽量型ハンドル
スムーズ操作とソフトデザインで多種多様のボックスにマッチ
樹脂製で悪条件でも錆びず美観を損ねません。
取付けはプッシュインタイプで簡単です。
用途
各種小扉・制御盤・点検口
材質
ポリブチレンテレフタレート(PBT,Gr30%)
適合板厚(mm)
1.0・1.6・2.0・2.3
標準色
ブラック
タキゲンコード
22739