TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の ラッチ
ドローファスナー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61122048
品番
CP-318
販売価格(税込)
¥782
販売価格(税別)
¥
711
バスケットに入れる
スプリングが締付け方向に働き、扉のガタつきを抑えます。
樹脂製で軽量です。
用途
通信機器・測定機器
色
黒
材質(本体)
ポリアミド6(PA6)
材質(止具)
ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ
本体:しぼ加工、止め金:バレル研磨
タキゲンコード
23597