フラッシュラッチ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61122066 品番 CP-325-Ivory
販売価格(税込) ¥1,128
販売価格(税別)
1,025

ワンタッチ操作で開閉ができ取付けも簡単です。
選べるボディーカラー

用途航空機・船舶・車両・通信機器・測定機器 材質ラッチ:ポリアセタール(POM)、取付け板:冷間圧延鋼板(SPCC) 標準色アイボリー 材質(ハンドル)ポリフェニレンエーテル(PPE) 適合扉厚(mm)1〜6 表面仕上げ取付け板:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード21571

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62811403
2018-03-12
用途:
キッチンの扉を閉める金具
医療・福祉・介護関連業

グレイ色の注文ですが緑色の取手でしたが、交換する前の取手はグレイ色でした同じ商品でも色の違いがあると思いませんでした、形が同じなのでそのままにして使います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする