TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ワッシャー・スペーサー
TAKIGEN(タキゲン)の その他ワッシャー
セットキャップ・座金(ナット用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
表面仕上げ
座金:ニッケルめっき(MBNi)
注文コード
61122093
品番
CP-328-A-5-Ivory
販売価格(税込)
¥100
販売価格(税別)
¥
91
バスケットに入れる
この商品は
表面仕上げ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ頭をキャップでカバーするので安全です。
ねじを腐食や塵から守り、防水効果もあります。
座金はボルト・皿ねじ兼用タイプです。
寸法D1(Φmm)
19
寸法D2(Φmm)
14.5
寸法H1(mm)
15
寸法d1(Φmm)
10.5
用途
船舶・車両・屋外用機器
材質(キャップ)
ポリプロピレン(PP)
寸法d2(Φmm)
5.2
寸法H2(mm)
3.5
材質(座金)
快削黄銅棒(C3604BD)
表面仕上げ
座金:ニッケルめっき(MBNi)
タキゲンコード
21761