TAKIGEN(タキゲン)
シリンダー付ラッチ錠(キャップ付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法L(mm)
48
48
41
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61122215
品番
C-332-1(#300)
販売価格(税込)
¥3,417
販売価格(税別)
¥
3,106
バスケットに入れる
鍵を時計方向へ30°回転するとラッチが10mm作動し
ます。鍵は内部のばねの力で自動的に抜差しできる位置へ復帰します。
ワンタッチで施錠できます。
キャップ付で防塵・防滴効果が得られます。
用途
交換機・制御盤
寸法H1(mm)
11
寸法H2(mm)
8
寸法L(mm)
48
寸法P(mm)
36
寸法S(mm)
10
寸法W(mm)
48
付属品
キー2本
材質
シリンダ:快削黄銅棒(C3602BD)
材質(本体)
ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
170
材質(キャップ)
亜鉛合金(ZDC)
材質(キー)
黄銅板(BSP)
表面仕上げ
シリンダー錠部:クロムめっき(MBCr)、本体:光沢バレル研磨、キャップ:クロムめっき(MZCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
鍵
300
タキゲンコード
22180