曜日別特売
C-332-2(#300) シリンダー付ラッチ錠(キャップ付) TAKIGEN(タキゲン) 61122224

C-332-2(#300) シリンダー付ラッチ錠(キャップ付) TAKIGEN(タキゲン) 61122224
C-332-2(#300) シリンダー付ラッチ錠(キャップ付) TAKIGEN(タキゲン) 61122224

シリンダー付ラッチ錠(キャップ付)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法L(mm)41
内容量1個注文コード61122224品番C-332-2(#300)
販売価格(税込)¥3,141
販売価格(税別)
2,855

鍵を時計方向へ30°回転するとラッチが10mm作動し
ます。鍵は内部のばねの力で自動的に抜差しできる位置へ復帰します。
ワンタッチで施錠できます。
キャップ付で防塵・防滴効果が得られます。

用途
交換機・制御盤
寸法H1(mm)10寸法H2(mm)6.5寸法L(mm)41寸法P(mm)32寸法S(mm)7寸法W(mm)41付属品キー2本材質シリンダ:快削黄銅棒(C3602BD)材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)140材質(キャップ)亜鉛合金(ZDC)材質(キー)黄銅板(BSP)表面仕上げシリンダー錠部:クロムめっき(MBCr)、本体:光沢バレル研磨、キャップ:クロムめっき(MZCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)300タキゲンコード22181
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする