TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 扉部品
TAKIGEN(タキゲン)の ロック、鍵、キー
カムロック
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61122233
品番
C-334(#300)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
鍵は90°回転で施錠時のみ抜差しできます。
タイプ
同番
用途
計測機器・分配盤・各種ボックス
付属品
キー2本・止め金
材質
本体/亜鉛合金(ZDC)、キー/黄銅板(C3713P)
質量(g)
62
締付トルク(N・m)
(M19推奨)6.86
鍵違い数
同番
表面仕上げ
本体/クロムめっき(MZCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
タキゲンコード
22182