埋込みマグネットキャッチ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61122258 品番 C-349N-1(本体のみ)
販売価格(税込) ¥193
販売価格(税別)
175

ワンタッチで装着できます。
埋込み式なので表面からの出張りが少なくてすみます。
1つのサイズで板厚0.8〜2.0mmまで対応できます。

吸着力(N)49 材質マグネット:Ba-フェライト(等方性) 質量(g)21 寸法L(mm)54.8 寸法W1(mm)61 寸法W2(mm)54.5 標準色ホワイト 寸法W3(mm)64 タキゲンコード23821

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61118776
2020-07-12
用途:
工具箱補修部品
農・林・水産業

小さくて安価でも強力な磁力で頼もしいです。開閉頻度の高い鋼製蓋用に使用していますが耐久性も充分ありそうです。
TKC EKR-113 工具箱の蓋用のマグネットキャッチの樹脂部分破損のための補修部品。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする