寸法H1(mm)45
寸法H2(mm)23
寸法H3(mm)11
寸法L1(mm)165
寸法L2(mm)80
寸法L3(mm)29
寸法L4(mm)45
寸法L5(mm)64
寸法N(mm)3
寸法P1(mm)40.5
寸法P2(mm)20
寸法P3(mm)30
寸法P5(mm)20
寸法P6(mm)30
寸法P7(mm)50
寸法W1(mm)40
寸法W2(mm)66
寸法W3(mm)35
寸法t(mm)2.5
引張荷重(N)882
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
用途ダストボックス・コンテナ
付属品受座
質量(g)610
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード22274