シリンダー錠用キャップ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61122382 品番 C-375-C-2
販売価格(税込) ¥2,166
販売価格(税別)
1,969

防雨・防塵タイプ(パッキン使用)
表付けタイプで取付けが簡単
他社錠前にも取付け可能

寸法H1(mm)21 寸法H2(mm)13 用途錠前の防雨・防塵対策 材質アルミニウム合金(ADC) 質量(g)76 標準色シルバーメタリック 表面仕上げ焼付塗装クリアー仕上 タキゲンコード22348

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62811638
2024-06-22
用途:
賃貸物件のシリンダー錠の防雨・防塵用
不動産業

商品説明に防雨・防塵タイプ(パッキン使用)との記載がありました。商品を購入したところ、扉に接する面にはゴムパッキンが付属していましたが、キャップ裏面にパッキンは付いていませんでした。シリンダー錠の鍵穴の防雨・防塵を目的とするものですので、キャップ裏面にパッキンが付いているものと思っていましたが、キャップ裏面にパッキンが付いていなかったのがやや不満でした。

対象商品:
62811638
2018-05-30
用途:
勝手口のシリンダーキーの防塵用として
運輸・通信業

勝手口ドアのシリンダーキーが砂ホコリで渋くなるとのことで、
シリンダーキーの防塵カバーとして使用しました。
シリンダーはG社の物でしたがこちらを適用したところR径が
ほんのちょっと小さくそのままでは一部が当たりました。
R部分を追加工をしてなんとか使用が出来ました。
他社シリンダーにも使用可とのことになっていますので、
あまりちょくちょく出るものでも無いのかも知れませんが、
サイズバリエーションがもっと豊富ならば更に良いと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする