ワンタッチパネルファスナー(オーバーピック)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61122468 品番 CP-420-A-2-Black
販売価格(税込) ¥205
販売価格(税別)
186

従来、ねじやローレットつまみで固定していた配分電盤などの内扉をワンタッチで開閉でき省力化が図れます。
ファスナー複数の同時使用ができます。
取付けも差込むだけのクイックインタイプで手間いらず。
1つのサイズで板厚(0.8)・1.2・1.6・2.0mmに対応できます。

寸法H1(mm)11.5 寸法H2(mm)8 寸法H3(mm)8 寸法H4(mm)22.3 寸法H5(mm)7.5 寸法L1(mm)40 寸法L2(mm)5.5 寸法L3(mm)5 寸法L4(mm)34.8 寸法L5(mm)2.6 寸法L6(mm)35 寸法L7(mm)0.5 寸法L8(mm)2.5 寸法S(mm)8 寸法T(mm)2 寸法W1(mm)23.2 寸法W2(mm)19.6 寸法W3(mm)13 寸法W4(mm)25 寸法W5(mm)14 寸法W6(mm)20 用途配分電盤の内扉 材質ラッチ:ポリアセタール(POM) 質量(g)13 適合板厚(mm)1.2・1.6・2.0 材質(レバー部)ポリアセタール(POM) 材質(ハウジング)ポリプロピレン(PP) 標準色ブラック 材質(バネ)ステンレス(SUS304) タキゲンコード21783

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする