寸法H1(mm)9.5
寸法H2(mm)6
寸法H3(mm)7
寸法H4(mm)18
寸法H5(mm)5.5
寸法L1(mm)30
寸法L2(mm)4
寸法L3(mm)4
寸法L4(mm)25.8
寸法L5(mm)2.1
寸法L6(mm)26
寸法L7(mm)0.5
寸法L8(mm)2.5
寸法S(mm)6
寸法T(mm)2.5
寸法W1(mm)17.2
寸法W2(mm)13.6
寸法W3(mm)8.8
寸法W4(mm)18
寸法W5(mm)9.8
寸法W6(mm)14
用途配分電盤の内扉
材質ラッチ:ポリアセタール(POM)
質量(g)8
適合板厚(mm)1.2・1.6・2.0
材質(レバー部)ポリアセタール(POM)
材質(ハウジング)ポリプロピレン(PP)
標準色ブラック
材質(バネ)ステンレス(SUS304)
タキゲンコード21785