寸法H1(mm)14.5
寸法H2(mm)10
寸法H3(mm)2.5
寸法H4(mm)27
寸法H5(mm)9.5
寸法L1(mm)50
寸法L2(mm)8.5
寸法L3(mm)5.5
寸法L4(mm)44.6
寸法L5(mm)2.7
寸法L6(mm)45
寸法L7(mm)3
寸法L8(mm)6
寸法S(mm)10
寸法T(mm)2
寸法W1(mm)28.6
寸法W2(mm)24.6
寸法W3(mm)16.6
寸法W4(mm)30
寸法W5(mm)17
寸法W6(mm)25
用途配分電盤の内扉
材質ラッチ:ポリアセタール(POM)
質量(g)20
適合板厚(mm)1.2・1.6・2.0
材質(レバー部)ポリアセタール(POM)
材質(ハウジング)ポリプロピレン(PP)
標準色ブラック
材質(バネ)ステンレス(SUS304)
タキゲンコード22226