鍵付ワンタッチパネルファスナー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61122556 品番 CP-421-A-3
販売価格(税込) ¥310
販売価格(税別)
282

CP-420の鍵付タイプです。
配分電盤用締金具です。(JIS)
従来、ねじやローレットつまみで固定していた配分電盤などの内扉をワンタッチで開閉でき省力化が図れます。
ファスナー複数の同時使用ができます。
取付けも差込むだけのクイックインタイプで手間いらず。
1つのサイズで数種類の板厚に対応できます。

用途配分電盤の内扉 材質ラッチ:ポリアセタール(POM) 質量(g)14 寸法L1(mm)31.2 適合板厚(mm)1.2・1.6(1.5) 寸法S(mm)6 材質(レバー部)ポリアセタール(POM) 寸法L2(mm)3.4 寸法L3(mm)25.8 寸法L4(mm)2.7 寸法H1(mm)9.5 材質(ハウジング)ポリプロピレン(PP) 寸法H2(mm)5.5 材質(カバー)ステンレス鋼板(SUS304) 寸法W1(mm)17.2 寸法W2(mm)13.6 寸法H3(mm)5.8 標準色ブラック 寸法H4(mm)17.5 寸法W3(mm)19.2 寸法H5(mm)5 寸法L6(mm)0.5〜2.5 寸法L5(mm)26 寸法W4(mm)9.8 寸法W5(mm)14 材質(バネ)ステンレス(SUS304) タキゲンコード21791

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする