材質ラッチ:ポリアセタール(POM)質量(g)33寸法L1(mm)51.2適合板厚(mm)1.6(1.5)・2.3・3.2寸法S(mm)10材質(レバー部)ポリアセタール(POM)寸法L2(mm)7.9寸法L3(mm)44.6寸法L4(mm)3.3寸法H1(mm)14.5材質(ハウジング)ポリプロピレン(PP)寸法H2(mm)10材質(カバー)カバー/ステンレス鋼板(SUS304)、ラッチ・レバー/ポリアセタール(POM)、ハウジング/ポリプロピレン(PP)、バネ/ステンレス(SUS304)寸法W1(mm)28.6寸法W2(mm)24.6寸法H3(mm)4標準色ブラック寸法H4(mm)27寸法W3(mm)31.2寸法H5(mm)9.5寸法L6(mm)3~6寸法L5(mm)45寸法W4(mm)17寸法W5(mm)25材質(バネ)ステンレス(SUS304)タキゲンコード21788