材質ラッチ:ポリアセタール(POM)質量(g)23寸法L1(mm)41.2適合板厚(mm)1.2・1.6(1.5)寸法S(mm)8材質(レバー部)ポリアセタール(POM)寸法L2(mm)4.9寸法L3(mm)34.8寸法L4(mm)3.2寸法H1(mm)11.5材質(ハウジング)ポリプロピレン(PP)寸法H2(mm)7.5材質(カバー)カバー/ステンレス鋼板(SUS304)、ラッチ・レバー/ポリアセタール(POM)、ハウジング/ポリプロピレン(PP)、バネ/ステンレス(SUS304)寸法W1(mm)23.2寸法W2(mm)19.6寸法H3(mm)5.3標準色ブラック寸法H4(mm)21.8寸法W3(mm)26.2寸法H5(mm)7寸法L6(mm)0.5~2.5寸法L5(mm)35寸法W4(mm)14寸法W5(mm)20材質(バネ)ステンレス(SUS304)タキゲンコード21790