寸法L1(mm)398
寸法L2(mm)450
寸法L3(mm)435
寸法W1(mm)398
寸法W2(mm)450
寸法W3(mm)435
用途キュービクル・配電盤・分電盤
質量(g)4050
適合板厚(mm)2.0〜3.2
防塵防水性能IPX5
標準色シルバー
材質(枠)角型窓枠:アルミニウム合金押出材(A6063S)、丸型窓枠:アルミ合金
材質(パッキン)クロロプレンゴム(CR)・エチレンプロピレン(EPDM)
表面仕上げ枠:粉体塗装
材質(窓)網入りガラス(6.8mm厚)、強化ガラス(5.0mm厚)
タキゲンコード23812