TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 扉部品
TAKIGEN(タキゲン)の ワンタッチ窓、点検窓
窓枠(強化ガラス)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(枠)
角型窓枠:アルミニウム合金押出材(A6063S)、丸型窓枠:アルミ合金
材質(パッキン)
クロロプレンゴム(CR)・エチレンプロピレン(EPDM)
材質(窓)
強化ガラス(5.0mm厚)
注文コード
61122784
品番
C-463-B-120-Silver
販売価格(税込)
¥9,350
販売価格(税別)
¥
8,500
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
屋外用盤の内部計器の確認に最適です。
ゴムパッキンで挟込むため防水性に優れています。
粉体塗装のため耐食性に優れています。
裏面からナットを締付けるだけで簡単に取付けられます。
寸法D1(Φmm)
170
寸法D2(Φmm)
120
寸法D3(Φmm)
155
寸法H(mm)
8.2
寸法N(mm)
3
用途
キュービクル・配電盤・分電盤
質量(g)
370
適合板厚(mm)
2.0〜3.2
防塵防水性能
IPX5
標準色
シルバー
材質(枠)
角型窓枠:アルミニウム合金押出材(A6063S)、丸型窓枠:アルミ合金
材質(パッキン)
クロロプレンゴム(CR)・エチレンプロピレン(EPDM)
表面仕上げ
枠:粉体塗装
材質(窓)
強化ガラス(5.0mm厚)
タキゲンコード
23801