4/1より値下げ!現場を応援

窓枠(強化ガラス)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(枠)角型窓枠:アルミニウム合金押出材(A6063S)、丸型窓枠:アルミ合金 材質(パッキン)クロロプレンゴム(CR)・エチレンプロピレン(EPDM) 材質(窓)網入りガラス(6.8mm厚)、強化ガラス(5.0mm厚) 注文コード61122827 品番C-463-B-3030-Silver
販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別) 値下げ
19,980
この商品は材質など14種類から選べます 他の種類を見る

屋外用盤の内部計器の確認に最適です。
ゴムパッキンで挟込むため防水性に優れています。
粉体塗装のため耐食性に優れています。
裏面からナットを締付けるだけで簡単に取付けられます。

寸法L1(mm)298 寸法L2(mm)350 寸法L3(mm)335 寸法W1(mm)298 寸法W2(mm)350 寸法W3(mm)335 用途キュービクル・配電盤・分電盤 質量(g)2150 適合板厚(mm)2.0〜3.2 防塵防水性能IPX5 標準色シルバー 材質(枠)角型窓枠:アルミニウム合金押出材(A6063S)、丸型窓枠:アルミ合金 材質(パッキン)クロロプレンゴム(CR)・エチレンプロピレン(EPDM) 表面仕上げ枠:粉体塗装 材質(窓)網入りガラス(6.8mm厚)、強化ガラス(5.0mm厚) タキゲンコード23797

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする