TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 扉部品
TAKIGEN(タキゲン)の ワンタッチ窓、点検窓
窓枠
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61122933
品番
C-464-2
販売価格(税込)
¥2,412
販売価格(税別)
¥
2,193
バスケットに入れる
タキゲンコード
23535
適合板厚(mm)
0.8〜2.3
材質(枠)
亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げ
アクリル系樹脂焼付塗装
材質(窓)
強化ガラス(厚:3.0mm)
用途
サーバーラック・エンクロージャー