TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の キャッチ
TAKIGEN(タキゲン)の キャッチクリップ、パチン錠、ファスナー
角型キャッチクリップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61123012
品番
C-505
販売価格(税込)
¥235
販売価格(税別)
¥
214
バスケットに入れる
小型ですが強い締付け力が得られます。
引張荷重(N)
294
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
用途
計測機器・自動販売機・工作機械
質量(g)
70
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
20725