TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の キャッチ
TAKIGEN(タキゲン)の キャッチクリップ、パチン錠、ファスナー
角型キャッチクリップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61123037
品番
C-509
販売価格(税込)
¥816
販売価格(税別)
¥
742
バスケットに入れる
頑丈な作りです。
強力スプリング内蔵により振動機器に最適です。
寸法L(mm)
27
寸法t1(mm)
3.2
寸法t2(mm)
2.6
引張荷重(N)
(締代0.5mm)147
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
用途
計測機器・自動販売機・工作機械
質量(g)
220
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
20728